Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STUSB4500QTR USB-C-PD-CONTROLLER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980889
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STUSB4500QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Stromversorgungsrolle: Senke
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Datenrolle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PD-Controller, Power-Management-ICs, USB-C, STMICROELECTRONICS, STUSB4500QTR, 2980889, 298-0889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,56*
    € 1,94*
    Lager 139
    7703
    1
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 3,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.