Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LSM6DSOTR MEMS-MODUL 3-ACHS-GYROSKOP/BESCHL.MESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980917
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM6DSOTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Bauform - Sensor: LGA
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 125°/s, ± 250°/s, ± 500°/s, ± 1000°/s, ± 2000°/s
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Module, Sensor-ICs, STMICROELECTRONICS, LSM6DSOTR, 2980917, 298-0917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 3,22*
    € 4,04*
    Lager 139
    234681
    1
    € 14,99*
    ab € 2,43*
    € 8,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MKI196V1
    ab € 14,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.