Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSH3065B-F085 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 30A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981087
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSH3065B-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 73 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSH3065B-F085, 2981087, 298-1087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,61*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.