Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00881 EVALUATIONSBOARD, SYNC 3A-ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC23356
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC23356
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00881, 2981514, 298-1514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,99*
    € 177,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,96*
    € 168,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,31*
    € 159,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,32*
    € 141,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.