Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 309 FOTOTRANSISTOR, NPN, 860NM, RADIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981729
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Wellenlänge, typ.: 860 nm
  • Abstrahlwinkel: 24 °
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Transistor: Side-Looker
  • Stromverbrauch: 165 mW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 309, 2981729, 298-1729
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,164*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,24*
    € 0,40*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,3554*
    € 0,8489*
    Lager 139
    6717
    5
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,886*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,43* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.