Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4059S INFRAROT-LED, 860NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981759
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4059S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Strahlungsintensität (Ie): 95 mW/Sr
  • Produktpalette: CHIPLED Series
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 3.45 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 30 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4059S, 2981759, 298-1759
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,24*
    Lager 139
    4794
    5
    € 14,99*
    ab € 0,339*
    € 1,314*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.