Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 7072 PULSOXIMETER & HERZFREQUENZMESSER, COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981799
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 7072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: BIOFY
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Sensorarray: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Biometrischer Sensor: -
  • Sensorschnittstelle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Sensorbereich: 1.29mm x 2.69mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Pulsoximeter, Pulsoxymeter, SPO2-Sensor, pulsoximeter, Biometrische, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Sensoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 7072, 2981799, 298-1799
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,90*
    € 2,20*
    Lager 139
    1126
    1
    € 14,99*
    ab € 1,76*
    € 5,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.