Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5286 HF-KOAX-STECKV., BNC, STECKER, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2982981
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG59, RG59A, RG59B, RG62, RG62A, RG62B, RG62C, RG210
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 5286, 2982981, 298-2981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    112133
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.