Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1383-C-24 HF-KOAX BNC-STECK/STECKER 50OHM 610MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983026
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1383-C-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabellänge - Imperial: 24 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58C/U
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 1383 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker (90°) auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 1383-C-24, 2983026, 298-3026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,89*
    € 75,24*
    € 6,90*
    ab € 56,15*
    € 77,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,95*
    € 86,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,87*
    € 78,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.