Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL95870AHRUZ-T DC/DC-REGLER, 3.3-25V, 1MHZ, UTQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983665
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL95870AHRUZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: µTQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Controller-IC: µTQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.