Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662105130822 STIFTLEISTE, 5POS, 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984298
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662105130822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: -
  • Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 662105130822, 2984298, 298-4298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 2,96*
    € 3,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,11*
    € 5,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.