Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662106145021 STIFTLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984377
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662106145021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 662106145021, 2984377, 298-4377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.