Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 770754 STECKERADAPTER, MINI-LUFTIONISATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984647
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     770754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Ionisatoren
Zur Verwendung mit: Mini-Luftionisator 960, Luftionisationspistolen 980 &, 980E von SCS
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Netzadapter
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 770754, 2984647, 298-4647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 262,79*
    € 326,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 272,07*
    € 365,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 365,84*
    € 435,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,25*
    € 429,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 340,70*
    € 405,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 299,77*
    € 356,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 293,78*
    € 349,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,07*
    € 323,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.