Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD50HA3MEFJ-LBH2 LDO-FESTSP.REGLER 5V 0.3A -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984903
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD50HA3MEFJ-LBH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 300mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 8 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP-J
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,65*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.