Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1654BD133R2G PFC-CONTROLLER, CCM 20V, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985510
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1654BD133R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 10.5 V
  • Tastverhältnis (%): 97 %
  • Schaltfrequenz, max.: 146 kHz
  • Versorgungsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 133 kHz
  • Einschaltstrom: 75 µA
  • Schaltfrequenz, min.: 58 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 133 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Spitzenstrom
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,395*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.