Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON APARN1204-S2450 PATCH-ANTENNE, 2.4-2.5 GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986165
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     APARN1204-S2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: APAR Series
  • Antennenbaugröße: 12mm x 12mm x 4mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: APARN1204-S2450, 2986165, 298-6165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.