Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDAIG2-48.000MHZ-X-C-T OSZILLATOR AEC-Q200 48MHZ HCMOS 2.5X2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986169
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDAIG2-48.000MHZ-X-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 48mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: ASDAIG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDAIG2-48.000MHZ-X-C-T, 2986169, 298-6169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,892*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,402*
    € 1,66838
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,262*
    € 1,50178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.