Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1EDN7511BXUSA1 MOSFET-TREIBER, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986398
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDN7511BXUSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Gate-Treiber
Halbleiter
ICs
Quellstrom: 4 A
  • Leistungsschalter: GaN HEMT, IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER 1EDN
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sinkstrom: 8 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 19 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,42*
    Lager 139
    700
    1
    € 14,99*
    ab € 0,325*
    € 1,468*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.