Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MP-508318-2.5-8A ETIKETT, METALLIS. PET, 31.8MM X 50.8MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986507
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MP-508318-2.5-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester, metallisiert
  • Produktpalette: MP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Silber
  • Menge pro Packung: 2500
  • Etikettenhöhe: 31.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 50.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, TE CONNECTIVITY, MP-508318-2.5-8A, 2986507, 298-6507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 313,46*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,12539* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 383,56*
    € 456,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 374,39*
    € 445,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 335,58*
    € 399,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 323,52*
    € 384,99
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 313,46*
    € 373,02
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.857,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.044,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.