Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY WP-089047-10-9 ETIKETT, POLYESTER, WEISS, 4.7MM X 8.9MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986522
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     WP-089047-10-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Produktpalette: WP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenhöhe: 4.7 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Etikettenbreite: 8.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, TE CONNECTIVITY, WP-089047-10-9, 2986522, 298-6522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,13*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00912* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 125,44*
    € 149,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 122,19*
    € 145,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,97*
    € 139,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 106,59*
    € 126,84
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 104,69*
    € 124,58
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 102,78*
    € 122,31
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 100,87*
    € 120,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 91,13*
    € 108,44
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.839,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.031,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.