Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002550 EINZELLEITUNG, 18AWG, GELB, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986776
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: Pro Power UL1569
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 34 x 0.18mm
  • Zulassungsspezifikation: UL 1569
  • Außendurchmesser: 2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,24*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 82,24* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 116,72*
    € 138,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 114,79*
    € 136,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 100,24*
    € 119,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 95,49*
    € 113,63
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.