Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX98304EVKIT+ EVAL.KIT, MONO-VERSTÄRKER, 3.2W, CLASS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987416
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX98304EVKIT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit MAX98304EWL+
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MAX98304EWL+
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, ANALOG DEVICES, MAX98304EVKIT+, 2987416, 298-7416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,95*
    € 117,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,49*
    € 117,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,26*
    € 112,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,76*
    € 108,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,18*
    € 93,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX98304EWL+T
    ab € 0,686*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.