Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 700971600 EINRASTNIET, 2.6MM, NYLON 6.6, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987447
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700971600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 3 mm
  • Klemmbereich, max.: 4 mm
  • Produktpalette: WA-EXRV
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 2.6 mm
  • Außentiefe: 1.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 700971600, 2987447, 298-7447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,248*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.