Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS LAMBDA62-8S FM-TRANSCEIVER-MODUL, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988567
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA62-8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Hausautomat., HF-Alarme, Sensornetze, Telemetrie große Reichw., Zählerablesung, Bewässerungsanlagen
  • Frequenz, max.: 868 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FM, FSK, GFSK, GMSK, LoRa, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 600 µA
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: 22 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, LAMBDA62-8S, 2988567, 298-8567
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 9,92*
    € 20,57*
    € 8,95*
    ab € 12,80*
    € 20,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.