Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 832-3603 PCB-STECKVERBINDER STIFTLEISTE 3POL, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989000
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Rastermaß: 10.16 mm
  • Produktpalette: 832
  • Nennstrom: 76 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 1 kV
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Stecker, PCB-Steckverbinder, Stiftleiste, wago leiterplattensteckverbinder, pcb stecker, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WAGO, 832-3603, 2989000, 298-9000
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    45
    € 7,90*
    ab € 2,60346*
    € 3,30346*
    45
    Frei Haus
    ab € 2,76889*
    € 3,51889*
    45
    Frei Haus
    ab € 2,88089*
    € 3,66089*
    15 Tage
    unbekannt
    45
    € 5,90*
    ab € 3,0197*
    € 3,8397*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,05*
    € 8,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.