Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 832-3605 PCB-STECKVERBINDER STIFTLEISTE 5POL THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989002
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Rastermaß: 10.16 mm
  • Produktpalette: 832
  • Nennstrom: 76 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Nennspannung: 1 kV
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Stecker, PCB-Steckverbinder, Stiftleiste, wago leiterplattensteckverbinder, pcb stecker, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WAGO, 832-3605, 2989002, 298-9002
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 4,28398*
    € 5,30398*
    20
    € 5,00*
    ab € 4,5695*
    € 5,4795*
    20
    Frei Haus
    ab € 4,756*
    € 5,636*
    15 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,90*
    ab € 4,9874*
    € 5,8974*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,78*
    € 13,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.