Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1.6 kV, 45 mA, 20 A, 30 A, TO-247AD, 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30TPS16L-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 250 A
  • Haltestrom, max.: 150 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-247AD
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 45 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 20 A
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-30TPS16L-M3, 2989372, 298-9372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6423
    € 14,99*
    ab € 1,74*
    € 4,03*
    € 6,90*
    ab € 2,16*
    € 4,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.