Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS36GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 36V, UNIDIR., DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS36GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 36 V
  • Klemmspannung, max.: 61 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 42.19 V
  • Durchbruchspannung, max.: 43.92 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS36GSMF-M3-08, 2989434, 298-9434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,428*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.