Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS43GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 43.2V, UNIDIR. DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989440
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS43GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 43.2 V
  • Klemmspannung, max.: 73 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 50.03 V
  • Durchbruchspannung, max.: 52.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS43GSMF-M3-08, 2989440, 298-9440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,428*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.