Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS8V5GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 8.5V, UNIDIR., DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS8V5GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 8.5 V
  • Klemmspannung, max.: 13.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 9.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 10.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS8V5GSMF-M3-08, 2989452, 298-9452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,181*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.