Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET VC1812K801R025 VARISTOR, MLV, 65V, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989481
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     VC1812K801R025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1812 [Metrisch 4532]
  • Produktpalette: VC Series
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 800 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 3.9 J
  • Nennspannung, V DC: 31 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KEMET, VC1812K801R025, 2989481, 298-9481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,325*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.