Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF5V0TFTR TVS-DIODE, UNDIR, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989528
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF5V0TFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMFxxVTF
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 9.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF5V0TFTR, 2989528, 298-9528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0938*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7144*
    € 0,85014
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5449*
    € 0,64843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2931*
    € 0,34879
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2584*
    € 0,3075
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2256*
    € 0,26846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.