Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF6V5TFTR TVS-DIODE, UNDIR, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989530
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF6V5TFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMFxxVTF
  • Sperrspannung: 6.5 V
  • Klemmspannung, max.: 11.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.22 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF6V5TFTR, 2989530, 298-9530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1106
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,105*
    € 0,44*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.