Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF7V0TFTR TVS-DIODE, UNDIR, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989531
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF7V0TFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMFxxVTF
  • Sperrspannung: 7 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.78 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF7V0TFTR, 2989531, 298-9531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,084*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5245*
    € 0,62416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3954*
    € 0,47053
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2163*
    € 0,2574
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1942*
    € 0,2311
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.