Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF8V0TFTR TVS-DIODE, UNDIR, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989533
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF8V0TFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMFxxVTF
  • Sperrspannung: 8 V
  • Klemmspannung, max.: 13.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 8.89 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF8V0TFTR, 2989533, 298-9533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0911*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5969*
    € 0,71031
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3559*
    € 0,42352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2634*
    € 0,31345
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2336*
    € 0,27798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2066*
    € 0,24585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.