Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VS17VUA1LAMTFTR TVS-DIODE, UNDIR, 600W, SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989542
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS17VUA1LAMTFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: VSxxVUA1LAMTF
  • Sperrspannung: 17 V
  • Klemmspannung, max.: 27.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 18.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 20.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, VS17VUA1LAMTFTR, 2989542, 298-9542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,147*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.