Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 16 V, 1 W, SOD-128, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989604
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTFTR16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: PDZVTF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, PDZVTFTR16B, 2989604, 298-9604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.