Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Hall-Sensor
>
Artikel
ALLEGRO MICROSYSTEMS A1393SEHLT-T HALL-EFFEKT-SENSOR, -20 BIS 85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2989705
Hersteller:
Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
A1393SEHLT-T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor:
DFN
Produktpalette:
-
Versorgungsspannung, max.:
3.5 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Hall-Effekt-Typ:
Linear, ratiometrisch
Anzahl der Pins:
6 Pin(s)
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
Ausgangsstrom:
3 mA
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Versorgungsspannung, min.:
2.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Sensor-ICs
>
Hall-Effekt-Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
allegro hall sensor
,
hall effekt sensor
,
Halbleiter
,
Hall-Effekt-Sensoren
,
ICs
,
Sensor-ICs
,
ALLEGRO MICROSYSTEMS
,
A1393SEHLT-T
,
2989705
,
298-9705
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,687*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen