Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GA01PNS150-201 PIN-DIODE, 1FACH, 1A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989873
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GA01PNS150-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: -
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 6.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Durchlassstrom: 1 A
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Diodenkapazität: 22 pF
  • Widerstand bei If: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GA01PNS150-201, 2989873, 298-9873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 438,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 513,89*
    € 611,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 507,37*
    € 603,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 481,76*
    € 573,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 468,35*
    € 557,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 438,46*
    € 521,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.