Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GC15MPS12-220 SCHOTTKY-DIODE, SILIZIUMKARBID, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989888
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GC15MPS12-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 82 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kapazitive Gesamtladung: 66 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GC15MPS12-220, 2989888, 298-9888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.