Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GB01SLT12-214 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 1A, DO-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989897
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GB01SLT12-214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kapazitive Gesamtladung: 4 nC
  • Bauform - Diode: DO-214
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GB01SLT12-214, 2989897, 298-9897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.