Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2923HC50C-2 SICHERUNG, HOCHSTROM, 50A, 2923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990037
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2923HC50C-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Produktpalette: SinglFuse SF-2923HC-C
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 2923
  • Sicherungsstrom: 50 A
  • Auslöseverhalten: Hohe Beständigkeit gegen Einschaltströme
  • Nennspannung, V DC: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2923HC50C-2, 2990037, 299-0037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 5,95*
    Lager 139
    1135
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 7,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000815
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.