Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS FDSE001R ERKENN.SCHALTER SPST-NC 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990100
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     FDSE001R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: FDSE Series
  • Außenhöhe: 1.2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.6 mm
  • Außentiefe: 4.2 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, FDSE001R, 2990100, 299-0100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,987*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.