Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 33500503 BUCHSENGEHÄUSE, 64POS, PBT GF, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990235
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     33500503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
IP-Schutzart: IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Aptiv GTS Series Automotive Connectors
  • Produktpalette: CMC GTS
  • Anzahl der Positionen: 64 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, APTIV / DELPHI, 33500503, 2990235, 299-0235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.