Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN C6S4106002M PATCHKABEL RJ45-STECKER/FR. ENDE BLAU 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990265
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     C6S4106002M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp blau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, BELDEN, C6S4106002M, 2990265, 299-0265
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,20*
    € 27,35*
    € 8,95*
    ab € 18,08*
    € 31,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.