Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA M12JSS-M3-U-075-A THERMOELEMENT, TYP J/K, 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990447
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     M12JSS-M3-U-075-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
thermoelement
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 2.95 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.118 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: M12 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: 50 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 3 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 75 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 90 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: J
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, M12JSS-M3-U-075-A, 2990447, 299-0447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,12*
    € 109,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,79*
    € 109,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,69*
    € 105,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,76*
    € 99,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,00*
    € 84,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.