Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA M12KIN-M6-U-100-E THERMOELEMENT, TYP J/K, 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990448
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     M12KIN-M6-U-100-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.236 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: M12 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: 50 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 6 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 100 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 90 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, M12KIN-M6-U-100-E, 2990448, 299-0448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,16*
    € 154,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,08*
    € 152,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,61*
    € 145,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,99*
    € 138,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,17*
    € 122,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.