Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 68789-0035 USB-KABEL, 3.0-A-STECKER/A-BUCHSE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990515
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     68789-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
usb anschlusskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: 68789
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MOLEX, 68789-0035, 2990515, 299-0515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.