Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMLD12E2N1WT86 LED, BLAU-GRÜN, 120MCD, 505NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990588
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMLD12E2N1WT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SMLD12x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1.6mm x 0.8mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Blau
  • Lichtstärke: 120 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 505 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • Durchlassspannung: 2.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SMLD12E2N1WT86, 2990588, 299-0588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,30*
    Lager 139
    2810
    1
    € 14,99*
    ab € 0,316*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.