Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA ZRB18AR6YA475ME05L KONDENSATOR, 4.7UF, 35V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990844
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ZRB18AR6YA475ME05L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: ZRB Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, ZRB18AR6YA475ME05L, 2990844, 299-0844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0994*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4363*
    € 0,5192
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2353*
    € 0,28001
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1798*
    € 0,21396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.